| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9141427252 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 999.200.0010-FP EAN/GTIN: 4015448881438 |
| |
|
| | |
| Aufbaustützen aus Stahlblech pulverbeschichtet · passend für Werkbänke B 1500/2000 mm · äußerst stabile V-Profilgeometrie mit Einhängeschlitzen im 50 mm Raster · 2-fach Verschraubung durch die Arbeitsplatte · Lochplatte aus Stahlblech mit Vierkantlochung zur Aufnahme von Lochplattenzubehör · Oberfläche pulverbeschichtet · Lieferung erfolgt ohne Werkbank Weitere Informationen: | | Breite: | 1500 mm | Ausstattung: | 1 Lochplatte H 650 mm | Farbe: | Farbwahl | Marke: | PROMAT | Ausführung: | für Werkbankaufbau | Material: | Stahlblech | Höhe: | 800 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |