Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank B800xT700xH840mm Buche-Massiv grau m.2 Bock-/2 Lenkrollen PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9141427231
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     999.115.1499
EAN/GTIN:
     4014641136437
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
robuste, geschweißte Konstruktion aus Vierkantstahlrohr 45 x 45 x 2 · massive Buchenplatte 40 mm stark, Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig · 2 Bock- und 2 Lenkrollen Rad-ø 120 mm mit spurfreier Lauffläche aus Polyurethan · Lenkrollen mit Richtungsstopp und Radfeststeller · Tragfähigkeit pro Rolle max. 200 kg · Gesamttragfähigkeit 600 kg bei gleichmäßig verteilter Flächenlast · hochwertige Pulverbeschichtung · Anlieferung mit demontierten RollenWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 75kg
Weitere Informationen:
Gestell:
anthrazitgrau, RAL 7016
Breite:
800 mm
Schubladeninnenbreite:
500 mm
Ausstattung:
mit 2 Bock-/2 Lenkrollen
Schubladeninnentiefe:
540 mm
Plattenstärke:
40 mm
Marke:
PROMAT
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
700 mm
Höhe:
840 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 363,58*
€ 460,02*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 389,62*
€ 462,29*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 434,94*
€ 511,99*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 407,96*
€ 513,45*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,29*
€ 550,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,38*
€ 541,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 455,37*
€ 541,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 455,36*
€ 541,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,73*
€ 531,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 446,72*
€ 531,60
pro Stück
ab 7 Stück
€ 446,70*
€ 531,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 446,69*
€ 531,56
pro Stück
ab 9 Stück
€ 446,68*
€ 531,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,28*
€ 512,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,62*
€ 463,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.