| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9133466871 Herst.-Nr.: 5.10.006 EAN/GTIN: 4036361012846 |
| |
|
| | |
| zum Sammeln und Transportieren von brennbaren Flüssigkeiten · Behälter aus Stahlblech, blau einbrennlackiert, Innenbehälter aus Polyethylen · dichter Verschluss, bauartzugelassenes Packmittel nach ADR, RID und IMDG-Code · Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und ArbStättV A1.3 (ASR), Prüfungen: BAM-Zulassung · Transportzulassung für alle Verpackungsgruppen Dichte für Füllgüter: Verpackungsgruppe I ̶ 1,2 kg/l Verpackungsgruppe II ̶ 1,8 kg/l Verpackungsgruppe III ̶ 2,7 kg/l jeweils bei einem Gesamtdruck von max. 200 kPA bei 55 °C. Bei Flüssigkeiten mit Leitfähigkeit > 10-8 s/m bitte BGR 132 bzw. TRGS 727 beachten Weitere Informationen: | | Inhalt: | 6 l | Farbe: | blau | Material: | Stahlblech | Ø: | 250 mm | Höhe: | 200 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2431 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 73,90* | € 94,58* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 73,93* | € 94,67* | | | | | 6 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 45,38* | € 95,59* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 107,31* | € 134,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|