Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrost f.Gasfl.-Container STA verz.SÄBU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9131492560
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F1778
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
gitterrost
für Gasflaschenlager · verzinkt · B 1300 x T 800 mmWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 1300mm· Tiefe: 800mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
für Gasfl.-Container
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahl
Marke:
SÄBU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gitterroste, Regalrost
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 316,54*
€ 347,75*
54 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 314,52*
€ 348,09*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 370,52*
€ 407,35*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,75*
€ 413,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,76*
€ 412,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 346,75*
€ 412,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 346,74*
€ 412,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,39*
€ 403,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 339,38*
€ 403,86
pro Stück
ab 7 Stück
€ 339,37*
€ 403,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 339,36*
€ 403,84
pro Stück
ab 9 Stück
€ 339,35*
€ 403,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,94*
€ 397,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,54*
€ 376,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SÄBU
F1770
ab € 1.705,47*
Sonstiges
SÄBU
F1772
ab € 1.951,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.