Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK-Behälter 1100 Innenmaße L1480xB1050xH800mm grau CEMO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9122450187
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     1165
EAN/GTIN:
     4052886105061
Suchbegriffe:
GFK-Behälter
GFK-Großbehälter
Groß-Behälter
Großbehälter
die ausgezeichneten Eigenschaften von glasfaserverstärktem Kunststoff sind die Grundlage für die qualitativ hochwertigen Glasfiberbehälter · sie verfügen über eine außergewöhnliche Eigenstabilität und sind absolut formstabil · GFK-Behälter eignen sich für Flüssigkeiten ebenso wie für Schüttgüter, und finden Verwendung in allen Industriezweigen und landwirtschaftlichen Betrieben · sie sind stabil, standfest, witterungs- und temperaturbeständig (-20° bis +40° C) · glatte Innen- und Außenwände · leicht zu reinigen und hygienisch · die Ränder geben zusätzlich Stabilität · Deckel siehe Zubehör
Weitere Informationen:
Inhalt:
1100
Innenlänge:
1480 mm
Innenbreite:
1050 mm
Innenhöhe:
800 mm
Gewicht:
36 kg
Farbe:
grau
Marke:
CEMO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 609,56*
€ 671,63*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 621,38*
€ 683,72*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 642,01*
€ 693,97*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 644,70*
€ 695,92*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 791,39*
€ 856,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 856,15*
€ 1.018,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 853,40*
€ 1.015,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 853,39*
€ 1.015,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 853,38*
€ 1.015,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 833,60*
€ 991,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 833,59*
€ 991,97
pro Stück
ab 7 Stück
€ 833,58*
€ 991,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 833,57*
€ 991,95
pro Stück
ab 9 Stück
€ 833,56*
€ 991,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 823,19*
€ 979,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 791,39*
€ 941,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
1303
ab € 39,36*
Zubehör
CEMO
1305
ab € 33,83*
Zubehör
CEMO
1397
ab € 17,43*
Zubehör
CEMO
1398
ab € 19,51*
Zubehör
CEMO
8012
ab € 394,24*
Zubehör
CEMO
8013
ab € 591,79*
Zubehör
CEMO
8014
ab € 1.289,12*
Zubehör
CEMO
7815
ab € 174,24*
Zubehör
CEMO
7816
ab € 166,80*
Zubehör
CEMO
7813
ab € 197,41*
Zubehör
CEMO
7817
ab € 230,83*
Zubehör
CEMO
7818
ab € 232,20*
Zubehör
CEMO
7812
ab € 171,64*
Zubehör
CEMO
7814
ab € 146,44*
Zubehör
CEMO
1170
ab € 98,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.