Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK-Behälter 2200l Innenmaße L1970xB1340xH920mm grün CEMO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9122450114
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     1152
EAN/GTIN:
     4052886108727
Suchbegriffe:
GFK-Behälter
GFK-Großbehälter
Groß-Behälter
Großbehälter
die ausgezeichneten Eigenschaften von glasfaserverstärktem Kunststoff sind die Grundlage für die qualitativ hochwertigen Glasfiberbehälter · sie verfügen über eine außergewöhnliche Eigenstabilität und sind absolut formstabil · GFK-Behälter eignen sich für Flüssigkeiten ebenso wie für Schüttgüter und finden Verwendung in allen Industriezweigen und landwirtschaftlichen Betrieben · sie sind stabil, standfest, witterungs- und temperaturbeständig (-20° bis +40° C) · glatte Innen- und Außenwände · leicht zu reinigen und hygienisch · die Ränder geben zusätzlich Stabilität.
Weitere Informationen:
Inhalt:
2200 l
Innenlänge:
1970 mm
Innenbreite:
1340 mm
Innenhöhe:
920 mm
Gewicht:
65 kg
Farbe:
grün
Marke:
CEMO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.047,04*
€ 1.130,32*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.069,15*
€ 1.151,53*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.094,04*
€ 1.157,38*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.075,17*
€ 1.159,52*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.395,77*
€ 1.462,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.462,43*
€ 1.740,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.440,30*
€ 1.713,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.440,29*
€ 1.713,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.440,28*
€ 1.713,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.415,29*
€ 1.684,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.415,28*
€ 1.684,18
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.415,27*
€ 1.684,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.415,26*
€ 1.684,16
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.415,25*
€ 1.684,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.406,97*
€ 1.674,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.395,77*
€ 1.660,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
1303
ab € 39,25*
Zubehör
CEMO
1305
ab € 33,56*
Zubehör
CEMO
1397
ab € 17,41*
Zubehör
CEMO
1398
ab € 19,58*
Zubehör
CEMO
1399
ab € 20,61*
Zubehör
CEMO
8012
ab € 395,07*
Zubehör
CEMO
8013
ab € 593,90*
Zubehör
CEMO
8014
ab € 1.286,24*
Zubehör
CEMO
7815
ab € 174,73*
Zubehör
CEMO
7816
ab € 168,11*
Zubehör
CEMO
7813
ab € 198,48*
Zubehör
CEMO
7817
ab € 230,99*
Zubehör
CEMO
7818
ab € 230,72*
Zubehör
CEMO
7812
ab € 172,67*
Zubehör
CEMO
7814
ab € 146,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.