Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter L1200xB1000xH900mm feuerrot Inh.0,90 m³ m.Deckel BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9121451036
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BSK-D 90 FEUERROT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter
aus gesicktem Stahlblech für robuste Beanspruchung · Rand verstärkt · zur restlosen Entleerung ist eine Kipptraverse erforderlich, die auf die Gabelstaplerzinken gesteckt wird · Deckel: verzinkt, 2-teilig · der hintere Teil ist mit dem Behälter fest vernietet, der vordere Teil ist mit einer Verschlußfalle abschließbar (Vorhängeschloss erforderlich) · der nach hinten geklappte Deckel wird automatisch arretiert · die Behälter sind mit Deckel nicht stapelbar · Kippbehälter · verzinkt, 2-teilig. Der hintere Teil ist mit dem Behälter fest vernietet, der vordere Teil ist mit einer Verschlussfalle abschließbar (Vorhängeschloss erforderlich). Der nach hinten geklappte Deckel wird automatisch arretiert.
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,90 m³
Tragfähigkeit:
2000 kg
Gewicht:
120 kg
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
feuerrot, RAL 3000
Gesamthöhe:
900 mm
Gesamtbreite:
1000 mm
Ausführung:
mit Deckel
Gesamtlänge:
1200 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kippbehälterdeckel, deckel kippbehälter 900l l1200xb1000xh900mm, deckel kippbehälter, bauer deckel kippbehälter, Kastenwagen, Muldenbehälter, Muldenkipper, Spänebehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 531,22*
€ 610,47*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 533,69*
€ 611,06*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 591,86*
€ 673,28*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 535,56*
€ 675,27*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,47*
€ 726,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,89*
€ 710,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 596,87*
€ 710,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 596,86*
€ 710,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,52*
€ 686,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 576,51*
€ 686,05
pro Stück
ab 7 Stück
€ 576,49*
€ 686,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 576,48*
€ 686,01
pro Stück
ab 9 Stück
€ 576,47*
€ 686,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 559,44*
€ 665,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,22*
€ 632,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
BST 90 LICHTBLAU
ab € 270,84*
Zubehör
Bauer
BKT 90
ab € 296,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.