Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter 2,00m³L1640xB1680xH1090mm grau Trgf.1500kg Siebblech/Ablasshahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9121444934
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4479-45-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462073067
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
mit Siebblech und Ablasshahn zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen · Öl- und wasserdicht · Wannenblech mit umlaufendem Randprofil · stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen · Rollen nach nachrüstbarWeitere technische Eigenschaften:· A: 495mm· C: 60mm· Ausführung: Siebblech u. Ablasshahn· B: 200mm· Muldenlänge: 1400mm· Muldenbreite: 1600mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
2,00 m³
Tragfähigkeit:
1500 kg
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
246 kg
Farbe:
mausgrau, RAL 7005
Gesamthöhe:
1090 mm
Gesamtlänge:
1640 mm
Gesamtbreite:
1680 mm
Marke:
BAUER
Mulde:
niedrig
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
495/200/60 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: spänebehälter 2000l, spänebehälter, eurokraft kippbehälter, Transportbehälter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.389,62*
€ 1.582,45*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.475,32*
€ 1.590,12*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.506,01*
€ 1.621,27*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.602,87*
€ 1.729,66*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.624,20*
€ 1.748,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.621,27*
€ 1.929,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.594,81*
€ 1.897,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.594,80*
€ 1.897,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.594,79*
€ 1.897,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.545,86*
€ 1.839,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.545,85*
€ 1.839,56
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.545,84*
€ 1.839,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.545,83*
€ 1.839,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.545,82*
€ 1.839,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.528,51*
€ 1.818,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.506,01*
€ 1.792,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.