Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter 0,75 m³ L1440xB1280xH680mm verz.Trgf.1000kg Siebblech/Ablasshahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9121444917
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4479-42-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462073272
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
mit Siebblech und Ablasshahn zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen · Öl- und wasserdicht · Wannenblech mit umlaufendem Randprofil · stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen · Rollen nach nachrüstbarWeitere technische Eigenschaften:· A: 495mm· C: 60mm· Ausführung: Siebblech u. Ablasshahn· B: 200mm· Muldenlänge: 1200mm· Muldenbreite: 1200mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,75 m³
Tragfähigkeit:
1000 kg
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewicht:
152 kg
Farbe:
verzinkt
Gesamthöhe:
680 mm
Gesamtlänge:
1440 mm
Gesamtbreite:
1280 mm
Marke:
BAUER
Mulde:
niedrig
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
495/200/60 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kippbehälter verzinkt, spänebehälter, eurokraft kippbehälter, Transportbehälter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.088,22*
€ 1.213,53*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.131,49*
€ 1.219,54*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.209,79*
€ 1.305,81*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.210,92*
€ 1.305,95*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.217,58*
€ 1.307,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.305,81*
€ 1.553,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.289,05*
€ 1.533,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.289,04*
€ 1.533,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.289,03*
€ 1.533,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.251,49*
€ 1.489,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.251,48*
€ 1.489,26
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.251,47*
€ 1.489,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.251,46*
€ 1.489,24
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.251,45*
€ 1.489,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.234,95*
€ 1.469,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.209,79*
€ 1.439,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.