Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter 1,2 m³ L1720xB1070xH1095mm verz.TZN Trgf.1500kg BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9121444669
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4498-53-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462054493
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
mit Siebblech und Ablasshahn zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen · Öl- und wasserdicht · Wannenblech mit umlaufendem Randprofil · stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen · Rollen nach nachrüstbarWeitere technische Eigenschaften:· A: 600mm· C: 80mm· B: 200mm· Muldenlänge: 1660mm· Muldenbreite: 1000mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
1,2 m³
Tragfähigkeit:
1500 kg
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewicht:
218 kg
Farbe:
verzinkt
Gesamthöhe:
1095 mm
Gesamtlänge:
1720 mm
Gesamtbreite:
1070 mm
Marke:
BAUER
Mulde:
kompakt
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
600/200/80 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: bauer kippbehälter verzinkt, spänebehälter bauer, spänebehälter, Transportbehälter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 906,34*
€ 1.053,70*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 950,56*
€ 1.058,71*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.026,45*
€ 1.133,36*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.027,76*
€ 1.134,46*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.049,93*
€ 1.165,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.133,36*
€ 1.348,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.117,41*
€ 1.329,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.117,40*
€ 1.329,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.117,39*
€ 1.329,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.074,78*
€ 1.278,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.074,77*
€ 1.278,98
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.074,76*
€ 1.278,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.074,75*
€ 1.278,95
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.074,74*
€ 1.278,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.055,32*
€ 1.255,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.026,45*
€ 1.221,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.