Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter 0,6 m³ L1260xB1070xH835mm lichtblau lack.Trgf.1000kg BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9121444660
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4498-51-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462054530
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
mit Siebblech und Ablasshahn zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen · Öl- und wasserdicht · Wannenblech mit umlaufendem Randprofil · stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen · Rollen nach nachrüstbarWeitere technische Eigenschaften:· A: 600mm· C: 80mm· B: 200mm· Muldenlänge: 1200mm· Muldenbreite: 1000mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,6 m³
Tragfähigkeit:
1000 kg
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
133 kg
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Gesamthöhe:
835 mm
Gesamtlänge:
1260 mm
Gesamtbreite:
1070 mm
Marke:
BAUER
Mulde:
kompakt
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
600/200/80 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 633,20*
€ 736,45*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 672,00*
€ 739,82*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 719,06*
€ 787,13*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 717,20*
€ 787,85*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 734,29*
€ 801,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 787,13*
€ 936,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 772,98*
€ 919,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 772,97*
€ 919,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 772,96*
€ 919,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 751,82*
€ 894,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 751,81*
€ 894,65
pro Stück
ab 7 Stück
€ 751,80*
€ 894,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 751,79*
€ 894,63
pro Stück
ab 9 Stück
€ 751,78*
€ 894,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 739,69*
€ 880,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 719,06*
€ 855,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.