Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter 0,225 m³ L960xB925xH540mm resedagrün lack.Trgf.750kg BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9121444649
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4498-57-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462063761
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
mit Siebblech und Ablasshahn zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen · Öl- und wasserdicht · Wannenblech mit umlaufendem Randprofil · stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen · Rollen nach nachrüstbarWeitere technische Eigenschaften:· A: 170mm· C: 80mm· B: 200mm· Muldenlänge: 910mm· Muldenbreite: 855mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,225 m³
Tragfähigkeit:
750 kg
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
80 kg
Farbe:
resedagrün, RAL 6011
Gesamthöhe:
540 mm
Gesamtlänge:
960 mm
Gesamtbreite:
925 mm
Marke:
BAUER
Mulde:
niedrig
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
170/200/80 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: eurokraft kippbehälter, spänebehälter, Transportbehälter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 582,61*
€ 682,58*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 614,82*
€ 685,61*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 648,71*
€ 719,47*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 668,96*
€ 736,55*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 669,87*
€ 737,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 719,47*
€ 856,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 700,09*
€ 833,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 700,08*
€ 833,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 700,06*
€ 833,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 682,51*
€ 812,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 682,50*
€ 812,18
pro Stück
ab 7 Stück
€ 682,49*
€ 812,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 682,47*
€ 812,14
pro Stück
ab 9 Stück
€ 682,46*
€ 812,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 671,49*
€ 799,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 648,71*
€ 771,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.