Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter 0,15 m³ L960xB640xH540mm mausgrau lack.Trgf.750kg BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9121444644
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4498-56-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462063426
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
mit Siebblech und Ablasshahn zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen · Öl- und wasserdicht · Wannenblech mit umlaufendem Randprofil · stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen · Rollen nach nachrüstbarWeitere technische Eigenschaften:· A: 170mm· C: 80mm· B: 200mm· Muldenlänge: 910mm· Muldenbreite: 570mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,15 m³
Tragfähigkeit:
750 kg
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
72 kg
Farbe:
mausgrau, RAL 7005
Gesamthöhe:
540 mm
Gesamtlänge:
960 mm
Gesamtbreite:
640 mm
Marke:
BAUER
Mulde:
niedrig
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
170/200/80 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: eurokraft kippbehälter, spänebehälter, kippbehälter mausgrau, Transportbehälter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 540,67*
€ 635,94*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 573,46*
€ 638,75*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 598,41*
€ 670,39*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 614,21*
€ 683,71*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 616,63*
€ 685,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 670,39*
€ 797,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,13*
€ 772,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 649,11*
€ 772,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 649,10*
€ 772,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,19*
€ 753,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 633,18*
€ 753,48
pro Stück
ab 7 Stück
€ 633,17*
€ 753,47
pro Stück
ab 8 Stück
€ 633,16*
€ 753,46
pro Stück
ab 9 Stück
€ 633,15*
€ 753,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,96*
€ 741,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 598,41*
€ 712,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.