Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transport-/Lagergestell verz.2Lenk-u.2Bockrollen L1200xB1200xHmm verz.41kg BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9121444632
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4511-02-0200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kistenroller
Lager- und Transportgestell
Lagergestell
Transportgestell
aus Stahlblech · feuerverzinkt · passend für SammelbehälterWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: verzinkt· Material: Stahl· Auflast: 1000kg
Weitere Informationen:
Länge L1:
1200 mm
Breite B1:
1200 mm
Farbe:
verzinkt
Tragfähigkeit:
1000 kg
Gewicht:
41 kg
Ausstattung:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: lagergestell 1000kg traglast, kistenroller, Transport-/Lagergestelle, Transportbehälter, Transportgestelle
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,55*
€ 380,23*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,92*
€ 380,60*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,50*
€ 415,03*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 361,86*
€ 415,80*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,23*
€ 452,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,84*
€ 449,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 377,83*
€ 449,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 377,82*
€ 449,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,17*
€ 441,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 371,16*
€ 441,68
pro Stück
ab 7 Stück
€ 371,15*
€ 441,67
pro Stück
ab 8 Stück
€ 371,14*
€ 441,66
pro Stück
ab 9 Stück
€ 371,13*
€ 441,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,73*
€ 435,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,55*
€ 393,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.