Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter L1720xB1070xH1095mm feuerrot Inh.1,2 m³ BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9121444181
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     EXPO 1200 FEUERROT
EAN/GTIN:
     4052462027114
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Wannenblech 3 mm, mit umlaufendem Randprofil · stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen · Kippen in jeder Höhe per Seilzug · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und AuskippenWeitere technische Eigenschaften:· Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 600/200/80mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
1,2 m³
Tragfähigkeit:
1500 kg
Gewicht:
200 kg
Farbe:
feuerrot, RAL 3000
Gesamthöhe:
1095 mm
Gesamtbreite:
1070 mm
Gesamtlänge:
1720 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kippbehälter 1,2m³ ral3000, schüttgutbehälter rot, kipp behälter, Kastenwagen, Muldenbehälter, Muldenkipper, Spänebehälter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 669,53*
€ 795,56*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 724,21*
€ 799,30*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 750,03*
€ 823,20*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 747,30*
€ 823,29*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 964,04*
€ 1.050,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.050,07*
€ 1.249,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.037,83*
€ 1.235,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.037,82*
€ 1.235,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.037,81*
€ 1.234,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.005,55*
€ 1.196,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.005,54*
€ 1.196,59
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.005,53*
€ 1.196,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.005,51*
€ 1.196,56
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.005,50*
€ 1.196,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 990,56*
€ 1.178,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 964,04*
€ 1.147,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 100
ab € 177,12*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 50
ab € 113,29*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 75
ab € 152,70*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 150
ab € 152,54*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 300
ab € 151,98*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 600
ab € 173,71*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 900
ab € 200,58*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 1200
ab € 198,36*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 1700
ab € 246,89*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 2100
ab € 315,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.