Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter 0,75 m³ L1440xB1280xH680mm lichtblau lack.Trgf.1000kg dop.BD BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9121444145
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SGU 75 LICHTBLAU
EAN/GTIN:
     4052462025141
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
speziell zum Sammeln von Metallspänen · Öl- und wasserdicht verschweißt ∙ das Ablassen der Kühlflüssigkeit erfolgt durch einen Auslauf, der mit einem Ablaufhahn versehen ist ∙ ein Lochblech ist über dem Behälterboden eingesetzt, das die Absonderung großer Mengen von Kühlflüssigkeit ermöglicht · der Lochblechboden kann schnell und problemlos zur Reinigung herausgenommen werden ∙ der Behälter kann mittels Seilzug in jeder Höhe vom Staplersitz ausgekippt werden ∙ serienmäßige Abrutsch- und Abkippsicherungen ∙ Öl- und wasserdicht verschweißt · A = GabelzwischenmaßB = Taschenmaß BreiteC = Taschenmaß HöheWeitere technische Eigenschaften:· A: 495mm· C: 60mm· Ausführung: doppelter Boden· B: 200mm· Muldenlänge: 1200mm· Muldenbreite: 1200mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,75 m³
Tragfähigkeit:
1000 kg
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
182 kg
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Gesamthöhe:
680 mm
Gesamtlänge:
1440 mm
Gesamtbreite:
1280 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: spänebehälter bauer, spänebehälter, kipp-behälter ral 5012, Transportbehälter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 984,42*
€ 1.067,96*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 962,75*
€ 1.094,99*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.022,11*
€ 1.100,39*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.026,85*
€ 1.114,27*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.339,33*
€ 1.438,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.438,68*
€ 1.712,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.416,57*
€ 1.685,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.416,56*
€ 1.685,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.416,55*
€ 1.685,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.374,50*
€ 1.635,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.374,49*
€ 1.635,64
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.374,48*
€ 1.635,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.374,47*
€ 1.635,62
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.374,46*
€ 1.635,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.359,34*
€ 1.617,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.339,33*
€ 1.593,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurokraft
910254
ab € 858,82*
Ähnlich
Eurokraft
549621
ab € 716,47*
Ähnlich
Eurokraft
660680
ab € 719,30*
Ähnlich
Eurokraft
910255
ab € 1.108,51*
Ähnlich
Eurokraft
549623
ab € 912,19*
Ähnlich
Eurokraft
660710
ab € 912,27*
Ähnlich
Eurokraft
910256
ab € 1.336,50*
Ähnlich
Eurokraft
549625
ab € 1.106,47*
Ähnlich
Eurokraft
829692
ab € 1.112,42*
Ähnlich
Bauer
SGU30 GELBORANGE
ab € 686,14*
Ähnlich
Bauer
SGU 30 LICHTBLAU
ab € 687,04*
Ähnlich
Bauer
SGU30
ab € 811,11*
Ähnlich
Bauer
SGU50 GELBORANGE
ab € 848,44*
Ähnlich
Bauer
SGU 50 LICHTBLAU
ab € 846,74*
Ähnlich
Bauer
SGU50
ab € 1.021,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.