Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter 0,75 m³ L1440xB1280xH680mm silber verz.Trgf.1000kg dop.BD BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9121443711
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SGU75
EAN/GTIN:
     4052462025189
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
speziell zum Sammeln von Metallspänen · Öl- und wasserdicht verschweißt ∙ das Ablassen der Kühlflüssigkeit erfolgt durch einen Auslauf, der mit einem Ablaufhahn versehen ist ∙ ein Lochblech ist über dem Behälterboden eingesetzt, das die Absonderung großer Mengen von Kühlflüssigkeit ermöglicht · der Lochblechboden kann schnell und problemlos zur Reinigung herausgenommen werden ∙ der Behälter kann mittels Seilzug in jeder Höhe vom Staplersitz ausgekippt werden ∙ serienmäßige Abrutsch- und Abkippsicherungen ∙ Öl- und wasserdicht verschweißt · A = GabelzwischenmaßB = Taschenmaß BreiteC = Taschenmaß HöheWeitere technische Eigenschaften:· A: 495mm· C: 60mm· Ausführung: doppelter Boden· B: 200mm· Muldenlänge: 1200mm· Muldenbreite: 1200mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,75 m³
Tragfähigkeit:
1000 kg
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
182 kg
Farbe:
silber
Gesamthöhe:
680 mm
Gesamtlänge:
1440 mm
Gesamtbreite:
1280 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: spänebehälter bauer, spänebehälter, kippbehälter 750l, Transportbehälter
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.169,38*
€ 1.312,83*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.222,54*
€ 1.319,30*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.233,37*
€ 1.319,32*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.229,92*
€ 1.319,44*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.626,10*
€ 1.735,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.735,61*
€ 2.065,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.708,98*
€ 2.033,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.708,97*
€ 2.033,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.708,96*
€ 2.033,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.661,69*
€ 1.977,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.661,68*
€ 1.977,40
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.661,67*
€ 1.977,39
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.661,66*
€ 1.977,38
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.661,65*
€ 1.977,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.638,11*
€ 1.949,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.626,10*
€ 1.935,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurokraft
910254
ab € 866,20*
Ähnlich
Eurokraft
549621
ab € 726,55*
Ähnlich
Eurokraft
660680
ab € 725,60*
Ähnlich
Eurokraft
910255
ab € 1.116,92*
Ähnlich
Eurokraft
549623
ab € 922,55*
Ähnlich
Eurokraft
660710
ab € 924,66*
Ähnlich
Eurokraft
910256
ab € 1.351,07*
Ähnlich
Eurokraft
549625
ab € 1.117,58*
Ähnlich
Eurokraft
829692
ab € 1.117,36*
Ähnlich
Bauer
SGU30 GELBORANGE
ab € 679,08*
Ähnlich
Bauer
SGU 30 LICHTBLAU
ab € 680,92*
Ähnlich
Bauer
SGU30
ab € 823,49*
Ähnlich
Bauer
SGU50 GELBORANGE
ab € 850,37*
Ähnlich
Bauer
SGU 50 LICHTBLAU
ab € 853,17*
Ähnlich
Bauer
SGU50
ab € 1.023,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.