Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter 0,30 m³ L1440xB680xH580mm gelborange lack.Trgf.750kg dop.BD BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9121443706
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SGU30 GELBORANGE
EAN/GTIN:
     4052462024960
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
speziell zum Sammeln von Metallspänen · Öl- und wasserdicht verschweißt ∙ das Ablassen der Kühlflüssigkeit erfolgt durch einen Auslauf, der mit einem Ablaufhahn versehen ist ∙ ein Lochblech ist über dem Behälterboden eingesetzt, das die Absonderung großer Mengen von Kühlflüssigkeit ermöglicht · der Lochblechboden kann schnell und problemlos zur Reinigung herausgenommen werden ∙ der Behälter kann mittels Seilzug in jeder Höhe vom Staplersitz ausgekippt werden ∙ serienmäßige Abrutsch- und Abkippsicherungen ∙ Öl- und wasserdicht verschweißt · A = Gabelzwischenmaß B = Taschenmaß Breite C = Taschenmaß Höhe Weitere technische Eigenschaften: · A: 10mm · C: 60mm · Ausführung: doppelter Boden · B: 200mm · Muldenlänge: 1200mm · Muldenbreite: 600mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,30 m³
Tragfähigkeit:
750 kg
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
112 kg
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Gesamthöhe:
580 mm
Gesamtlänge:
1440 mm
Gesamtbreite:
680 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: spänebehälter bauer, spänebehälter, Transportbehälter
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 709,76*
€ 763,46*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 729,38*
€ 785,33*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 725,58*
€ 792,21*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 735,55*
€ 793,03*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 954,13*
€ 1.013,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.013,78*
€ 1.206,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.004,49*
€ 1.195,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.004,48*
€ 1.195,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.004,47*
€ 1.195,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 980,29*
€ 1.166,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 980,28*
€ 1.166,53
pro Stück
ab 7 Stück
€ 980,27*
€ 1.166,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 980,26*
€ 1.166,51
pro Stück
ab 9 Stück
€ 980,25*
€ 1.166,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 970,50*
€ 1.154,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 954,13*
€ 1.135,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
L + B Rollen 450
ab € 186,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.