Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter L1440xB680xH580mm gelborange Inh.0,3 m³ BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9121443665
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     GU300 GELBORANGE
EAN/GTIN:
     4052462001930
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
für extrem niedrige Füllhöhen · der Kippvorgang wird vom Fahrer ausgelöst ohne dass er den Sitz des Staplers verlassen muss ∙ der günstige Kippwinkel gewährleistet eine restlose Entleerung selbst bei zähflüssigem Füllmaterial ∙ serienmäßige Ausstattung beinhaltet Gabeltaschen für Stapler, eine Kette als Abrutschsicherung und eine Sicherung gegen unbeabsichtigtes Auskippen · Zubehör gegen Aufpreis: 2-seitig zu öffnender Deckel, verzinkt, Lenk- und Bockrollen aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Muldenlänge: 1200mm· Muldenbreite: 600mm· Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 100/200/60mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,3 m³
Tragfähigkeit:
750 kg
Gewicht:
93 kg
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Gesamthöhe:
580 mm
Gesamtbreite:
680 mm
Gesamtlänge:
1440 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kippbehälter bauer, kipp behälter, kippbehälter 300l, Kastenwagen, Muldenbehälter, Muldenkipper, Spänebehälter
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 468,48*
€ 563,02*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 503,37*
€ 565,71*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 506,21*
€ 568,32*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 540,81*
€ 604,97*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 697,54*
€ 764,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 764,59*
€ 909,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 747,92*
€ 890,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 747,90*
€ 890,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 747,89*
€ 889,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 716,80*
€ 852,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 716,79*
€ 852,98
pro Stück
ab 7 Stück
€ 716,78*
€ 852,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 716,77*
€ 852,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 716,76*
€ 852,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 706,92*
€ 841,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 697,54*
€ 830,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
F. GU 300
ab € 100,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.