Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel verz.f.Kippbehälter,niedrig 2000l BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9121443648
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     F. GU 2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter
verzinkt · 2-seitig zu öffnen
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
für Inhalt:
2,0 m³
passend für:
Kippbehälter, niedrig 2000 l
Material:
Stahlblech
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kippbehälterdeckel, kippbehälter verzinkt 2m³, deckel kippbehälter, bauer deckel kippbehälter, Deckel, Deckel für Kippbehälter, Transportbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,65*
€ 292,40*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 248,64*
€ 292,67*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,47*
€ 318,00*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,68*
€ 318,86*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,40*
€ 347,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,72*
€ 338,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 284,70*
€ 338,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 284,69*
€ 338,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,35*
€ 325,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 273,34*
€ 325,27
pro Stück
ab 7 Stück
€ 273,32*
€ 325,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 273,31*
€ 325,24
pro Stück
ab 9 Stück
€ 273,30*
€ 325,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,18*
€ 321,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,65*
€ 294,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bauer
GU2000 GELBORANGE
ab € 1.186,29*
Sonstiges
Bauer
GU2000 LICHTBLAU
ab € 1.188,91*
Sonstiges
Bauer
GU2000
ab € 1.525,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.