Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter L1200xB1500xH1000mm mausgrau Inh.1,50 m³ BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9121443024
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BSK150-RAL7005
EAN/GTIN:
     4052462008120
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
aus gesicktem Stahlblech für robuste Beanspruchung · Rand verstärkt · zur restlosen Entleerung ist eine Kipptraverse erforderlich, die auf die Gabelstaplerzinken gesteckt wird
Weitere Informationen:
Inhalt:
1,50 m³
Tragfähigkeit:
2000 kg
Gewicht:
151 kg
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
mausgrau, RAL 7005
Gesamthöhe:
1000 mm
Gesamtbreite:
1500 mm
Gesamtlänge:
1200 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schüttgutbehälter 1,5m³, kipp behälter, eurokraft kippbehälter, Kastenwagen, Muldenbehälter, Muldenkipper, Spänebehälter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 725,63*
€ 791,76*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 727,37*
€ 792,48*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 727,59*
€ 796,19*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 774,57*
€ 841,56*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 774,88*
€ 842,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 791,76*
€ 942,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 776,87*
€ 924,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 776,86*
€ 924,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 776,85*
€ 924,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 757,36*
€ 901,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 757,35*
€ 901,25
pro Stück
ab 7 Stück
€ 757,34*
€ 901,23
pro Stück
ab 8 Stück
€ 757,33*
€ 901,22
pro Stück
ab 9 Stück
€ 757,32*
€ 901,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 747,94*
€ 890,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 725,63*
€ 863,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
BST 150, LACKIERT, RAL 5012 LI
ab € 483,70*
Zubehör
Eurokraft
587835
ab € 495,20*
Zubehör
Bauer
4421-04-0000-2
ab € 497,74*
Zubehör
Bauer
4421-04-0000-1
ab € 482,24*
Zubehör
Bauer
4421-04-0000-4
ab € 493,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.