Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzrahmen H.ohne/mit Fahrgestell 140/422mm f.Palettengröße 800x600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9120444171
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     22899
EAN/GTIN:
     4017976228990
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Aufsatzrahmen für Palettenfahrgeste...
für Paletten-Fahrgestell · über die Fußplatten sind die Aufsatzrahmen fest mit dem Paletten-Fahrgestell verschraubbar · inkl. Montagematerial · Tragfähigkeit 1200 kg
Weitere Informationen:
für Palettengröße:
800 x 600 mm
Höhe ohne/mit Fahrgestell:
140/422 mm
Ladelänge:
810 mm
Ladebreite:
610 mm
Gewicht:
13 kg
Tragfähigkeit:
1200 kg
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Aufsetzrahmen für Palettenfahrgestell, fetra möbelroller, allzweckroller, Aufsatzrahmen, Palette, Palettenfahrgestell, Tansportgerät
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,18*
€ 115,85*
6 Tage
14
Frei Haus
ab € 90,36*
€ 116,37*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,55*
€ 118,84*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,43*
€ 119,66*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,76*
€ 142,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,22*
€ 169,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,75*
€ 165,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 138,74*
€ 165,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 138,73*
€ 165,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,87*
€ 155,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 130,86*
€ 155,72
pro Stück
ab 7 Stück
€ 130,85*
€ 155,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 130,84*
€ 155,70
pro Stück
ab 9 Stück
€ 130,82*
€ 155,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,56*
€ 149,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,76*
€ 138,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.