Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchbrücke L750xB700xH92mm Alu.silber ALTEC


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9115446276
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     307.55.001
EAN/GTIN:
     4045012027467
Suchbegriffe:
Schlauchbrücke
Stationäre Überfahrbrücke
Überfahrbrücke
Überladebrücke
zum Schutz von Rohren, Schläuchen, Kabeln bis zu 110 mm Ø, vor überfahrenden Rad- und Raupenfahrzeugen · leicht, handlich, witterungsbeständig · durch Gummiprofile gegen seitliches Verschieben gesichert · mit axialer Sicherung
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Gewicht:
24 kg/szt.
Breite:
700 mm
Länge:
750 mm
Tragfähigkeit:
14000 kg/Paar
Material:
Aluminium
Kabel-Ø:
75 mm
Höhe:
92 mm
Marke:
ALTEC
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schlauchbrücken aluminium, schlauchbrücke, altec überfahrbrücke, Bordsteinrampen, Kabelbrücke, Kabelbrücken, Schlauchbrücken
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 357,95*
€ 420,78*
35 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 373,62*
€ 441,63*
8 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 627,88*
€ 708,79*
8 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 586,97*
€ 711,48*
Lager 2431
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 645,08*
€ 722,77*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 722,77*
€ 860,10
pro Paar
ab 2 Paar
€ 686,82*
€ 817,32
pro Paar
ab 3 Paar
€ 686,81*
€ 817,30
pro Paar
ab 4 Paar
€ 686,80*
€ 817,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 668,05*
€ 794,98
pro Paar
ab 6 Paar
€ 668,04*
€ 794,97
pro Paar
ab 7 Paar
€ 668,03*
€ 794,96
pro Paar
ab 8 Paar
€ 668,02*
€ 794,94
pro Paar
ab 9 Paar
€ 668,01*
€ 794,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 658,80*
€ 783,97
pro Paar
ab 500 Paar
€ 645,08*
€ 767,65
pro Paar
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.