Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenleiste leicht L.3000mm Ku.-Zylinderrollen D.26mm Rollenteilung 28mm BITO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9114410201
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0630-0135
EAN/GTIN:
     4250692916264
Suchbegriffe:
Palettenrollschienen
Rollenbahnsegmente
Rollenleiste
Rollschienen
für den Transport von Kartons, Kunststoff- oder Alubehältern usw. (die Auflagefläche des Fördergutes muss plan sein) · Zylinderollen aus Kunststoff, weiß, Gleitlager · stabile Achsen · Rollenträgerprofil glanzverzinkt, H 26,5 x B 39,5 mm
Weitere Informationen:
Rollenträgerprofillänge:
3000 mm
Rollen-Ø:
26 mm
Tragfähigkeit pro Rolle:
4 kg
Ausstattung:
leicht
Rollenlänge:
24,5 mm
Ausführung:
Kunststoff-Zylinderrollen
Rollenteilung:
28 mm
Marke:
BITO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: rollenleisten bito, palettenrollschienen, Palettenführung, Rollenbahn, Rollenleisten
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,87*
€ 42,53*
Lager 2431
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 32,23*
€ 42,75*
12 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 35,50*
€ 46,95*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 37,66*
€ 49,51*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 39,94*
€ 52,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 7 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 9 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
29940
ab € 9,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.