Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationswand Trio B2850xH1150mm fahrbar Textilbezug königsblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2431B-9001492911
Herst.-Nr.:
     MWE-3-K95
EAN/GTIN:
     4054773021515
Suchbegriffe:
Metaplan-Wand
Metaplanwand
Moderationstafel
Moderatorentafel
zur Moderation und als Raumteiler zu nutzen · Stahlrohrgestell und Rahmen pulverbeschichtet weiß · mit Winkelfüßen und 4 feststellbaren Lenkrollen · Seitenteile mit je einer Lenkrolle · fast jede Winkelstellung ist möglich · beidseitig mit Textilbelag oder Vorderseite Textilbelag/Rückseite Whiteboard · T 500 x H 1800 mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Textilbezug
Farbe:
königsblau
Gesamthöhe:
1800 mm
Ausführung:
fahrbar
Präsentationsflächenhöhe:
1150 mm
Tiefe:
500 mm
Präsentationsflächenbreite:
2850 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 398,41*
€ 476,80*
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 398,51*
€ 477,22*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 426,74*
€ 506,33*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 403,67*
€ 507,84*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,80*
€ 567,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,26*
€ 527,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 443,24*
€ 527,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 443,23*
€ 527,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,68*
€ 487,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 409,67*
€ 487,51
pro Stück
ab 7 Stück
€ 409,66*
€ 487,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 409,65*
€ 487,48
pro Stück
ab 9 Stück
€ 409,64*
€ 487,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,75*
€ 481,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,41*
€ 474,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
FC-3
ab € 158,80*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
SW1215-10
ab € 229,83*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
SW1215-K98
ab € 226,10*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
SW1215-K95
ab € 227,06*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
SW1215-12
ab € 279,06*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
MWE1215-10
ab € 226,39*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
MWE1215-K98
ab € 223,40*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
MWE1215-K95
ab € 222,64*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
MWE1215-12
ab € 278,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.