Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehtürschaukasten 16 x DIN A4 B930xH1275mm Rahmen eck.f.Innenber.WSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9000493003
Herst.-Nr.:
     103200138
EAN/GTIN:
     4250366522814
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Schaukästen für den Innen- und Außenbereich · Aluminiumkonstruktion, silberfarbig eloxiert · mit abgerundetem Profil · zur Wandmontage · Magnethaftende, weiße Rückwand (inkl. 4 Magneten) · Bautiefe 30 mm · um 90° Grad drehbare Tür aus geschliffenem ESG-Sicherheitsglas (Ausführung für 16 Blätter Acrylglas) · Sicherheitsschloss mit 2 SchlüsselnWeitere technische Eigenschaften:· Sichtfläche B x H: 840 x 1185mm
Weitere Informationen:
Anzahl DIN A4 Blätter:
16 = 2 x 8
Außenbreite:
930 mm
Außenhöhe:
1275 mm
Oberfläche:
eloxiert
Bautiefe:
30 mm
Ausstattung:
für Innenbereich
Farbe:
silberfarbig
Format:
16 x DIN A4
Marke:
WSM
Ausführung:
Rahmen eckig
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Standardvitrine, infovitrine magnet, flach vitrine, wsm plakatschaukasten, Display-Schaukasten, Display-Schaukästen, Drehtür-Schaukasten, Drehtür-Schaukästen, Flachschaukasten, Flachschaukästen, Plakat-Schaukasten, Plakat-Schaukästen, Schaukästen
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 315,73*
€ 364,14*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 320,54*
€ 389,22*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 338,96*
€ 391,10*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 340,75*
€ 391,19*
Lager 2431
3
Frei Haus
ab € 351,31*
€ 402,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,86*
€ 479,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,06*
€ 455,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 383,05*
€ 455,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 383,04*
€ 455,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,14*
€ 436,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 367,13*
€ 436,88
pro Stück
ab 7 Stück
€ 367,12*
€ 436,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 367,10*
€ 436,85
pro Stück
ab 9 Stück
€ 367,09*
€ 436,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,99*
€ 429,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,31*
€ 418,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500713
ab € 265,32*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500714
ab € 314,11*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500712
ab € 238,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.