Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehtürschaukasten 8 x DIN A4 B930xH680mm Rahmen eck.f.Innenber.WSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9000493002
Herst.-Nr.:
     103200137
EAN/GTIN:
     4250366522845
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Schaukästen für den Innen- und Außenbereich · Aluminiumkonstruktion, silberfarbig eloxiert · mit abgerundetem Profil · zur Wandmontage · Magnethaftende, weiße Rückwand (inkl. 4 Magneten) · Bautiefe 30 mm · um 90° Grad drehbare Tür aus geschliffenem ESG-Sicherheitsglas (Ausführung für 16 Blätter Acrylglas) · Sicherheitsschloss mit 2 SchlüsselnWeitere technische Eigenschaften:· Sichtfläche B x H: 840 x 590mm
Weitere Informationen:
Anzahl DIN A4 Blätter:
8 = 2 x 4
Außenbreite:
930 mm
Außenhöhe:
680 mm
Oberfläche:
eloxiert
Bautiefe:
30 mm
Ausstattung:
für Innenbereich
Farbe:
silberfarbig
Format:
8 x DIN A4
Marke:
WSM
Ausführung:
Rahmen eckig
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Standardvitrine, infovitrine magnet, flach vitrine, wsm plakatschaukasten, Display-Schaukasten, Display-Schaukästen, Drehtür-Schaukasten, Drehtür-Schaukästen, Flachschaukasten, Flachschaukästen, Plakat-Schaukasten, Plakat-Schaukästen, Schaukästen
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 52,95*
ab € 242,12*
€ 279,92*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 243,16*
€ 280,07*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 246,22*
€ 282,60*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,75*
€ 293,88*
Lager 2431
14
Frei Haus
ab € 289,31*
€ 330,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,56*
€ 393,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,83*
€ 378,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 317,82*
€ 378,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 317,81*
€ 378,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,32*
€ 357,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 300,31*
€ 357,37
pro Stück
ab 7 Stück
€ 300,30*
€ 357,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 300,29*
€ 357,35
pro Stück
ab 9 Stück
€ 300,27*
€ 357,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,14*
€ 354,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,31*
€ 344,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500713
ab € 265,93*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500714
ab € 312,81*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500712
ab € 239,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.