Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradbügelparker 1-s.90° verz.Anz.Radstände 4 z.Aufschr.WSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9000489061
Herst.-Nr.:
     105700002
EAN/GTIN:
     4250366513379
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
verschweißt · platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hochstellung · Radabstand 350 mm · stabile, feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit robusten Rundrohr-Bügeln Ø 18 mm · Bügelabstand für Reifenbreite bis 55 mm · zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt· Haltebügel-Ø: 18mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-seitig
Anzahl Radstände:
4
Länge:
1400 mm
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Radabstand:
350 mm
Bügelstellung:
90 °
Tiefe:
550 mm
Marke:
WSM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 81,32*
€ 113,85*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 93,93*
€ 118,71*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,59*
€ 130,65*
37 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 104,62*
€ 135,54*
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 121,03*
€ 151,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,65*
€ 155,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,93*
€ 151,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 126,92*
€ 151,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 126,90*
€ 151,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,63*
€ 141,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 118,61*
€ 141,15
pro Stück
ab 7 Stück
€ 118,60*
€ 141,13
pro Stück
ab 8 Stück
€ 118,59*
€ 141,12
pro Stück
ab 9 Stück
€ 118,58*
€ 141,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,32*
€ 137,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,59*
€ 123,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000002
ab € 4,66*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.