Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korktafel B1200xH900mm natur m.Aluminiumrahmen MAGNETOPLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9000483193
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     12176
EAN/GTIN:
     4013695026091
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
pinnbar · umlaufender Aluminiumrahmen · aus hochwertigem Presskork · Korkoberfläche schließt sich nach jedem Nadelstich · hoch und quer nutzbar · für Wandbefestigung, inkl. Befestigungsmaterial · mit eloxiertem Aluminiumrahmen und Montage-ZubehörWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Aluminiumrahmen
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Höhe:
900 mm
Farbe:
natur
Marke:
MAGNETOPLAN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 33,66*
€ 44,02*
1
€ 4,30*
ab € 33,74*
€ 44,04*
6 Tage
172
1
€ 4,95*
ab € 33,49*
€ 46,48*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 37,32*
€ 48,96*
Lager 2431
2
1
Frei Haus
ab € 91,77*
€ 118,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,97*
€ 141,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,71*
€ 135,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 113,69*
€ 135,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 113,68*
€ 135,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,54*
€ 119,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 100,53*
€ 119,63
pro Stück
ab 7 Stück
€ 100,52*
€ 119,62
pro Stück
ab 8 Stück
€ 100,50*
€ 119,60
pro Stück
ab 9 Stück
€ 100,49*
€ 119,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,83*
€ 114,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,11*
€ 109,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 91,77*
€ 109,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
1111527
ab € 10,92*
Zubehör
magnetoplan
111165110
ab € 2,94*
Zubehör
magnetoplan
111165102
ab € 1,82*
Zubehör
magnetoplan
111165350
ab € 0,92*
Zubehör
magnetoplan
111165002
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.