Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatte BK 650 B1500xT700xH40mm Buche massiv PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9000425542
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000425542
EAN/GTIN:
     4040376924285
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
arbeitsplatte werkbank 1600 x 1000 ...
hochwertige, massive Buchenholzplatte Stärke 40 mm · mit beidseitig je zwei kreuzverleimten Deckfurnieren · oberflächenbehandelt und geschliffen · kombinierbar mit Werkbankfüßen, Schubladen und Unterbauschränken zu funktionellen Werkbänken
Weitere Informationen:
Material:
Buche massiv
Breite:
1500 mm
Marke:
PROMAT
Tiefe:
700 mm
Höhe:
40 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatte werkbank, Arbeitsplatte, Arbeitsplatten, Werkbankarbeitsplatte, Werkbank-Arbeitsplatten
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
91
€ 4,95*
ab € 109,37*
€ 143,59*
3 Tage
35
€ 52,95*
ab € 114,42*
€ 144,31*
5 Tage
91
€ 8,90*
ab € 150,7135*
€ 187,3035*
Frei Haus
ab € 151,31*
€ 187,79*
Lager 2431
68
Frei Haus
ab € 264,44*
€ 317,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,03*
€ 377,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,43*
€ 363,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 305,42*
€ 363,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 305,41*
€ 363,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,32*
€ 352,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 296,31*
€ 352,61
pro Stück
ab 7 Stück
€ 296,30*
€ 352,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 296,29*
€ 352,59
pro Stück
ab 9 Stück
€ 296,27*
€ 352,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,35*
€ 350,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,44*
€ 314,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
NW9000427003
ab € 344,49*
Zubehör
k.A.
NW9000427000
ab € 239,79*
Zubehör
k.A.
NW9000427001
ab € 260,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.