Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelschraubstock Backen-B.180mm Spann-W.225mm geschm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-5214029180
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000830234
EAN/GTIN:
     4015448523918
Suchbegriffe:
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
mit 2 angeschmiedeten Rohrspannbacken · geschmiedet · Ambossfläche für Richt- und Staucharbeiten · Spannbacken gefräst · induktiv gehärtet · (HRc 54-58) · nachstellbare Führung · Diebstahlschutz durch herausnehmbares Vorderbackenteil · Schraubstock nach vorn öffnend · passendes Zubehör: Drehteller siehe Art.-Nr. 4000 830 360, 4000 830 361, 4000 830 362, 4000 830 363Höhenverstellgeräte siehe Art.-Nr. 4000 830 366, 4000 830 367, 4000 830 368Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 26kg· Lochabstand: 139 x 121mm· Bohrungs-Ø: 14,0mm· Amboss Größe (axb): 70 x 56mm· Gesamtlänge: 772mm
Weitere Informationen:
Backenbreite:
180 mm
Spannweite:
225 mm
Spanntiefe:
104 mm
Ausführung:
geschmiedet
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Tischschraubstock, parallel schraubstock, Parallelschraubstöcke, Schraubstock, Schraubstöcke
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 207,21*
€ 252,55*
2 Tage
7
€ 52,95*
ab € 217,83*
€ 253,41*
10 Tage
10
€ 8,90*
ab € 255,77638*
€ 291,57638*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 257,40*
€ 292,51*
Lager 2431
7
Frei Haus
ab € 414,90*
€ 457,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,40*
€ 544,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,97*
€ 530,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 445,96*
€ 530,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 445,94*
€ 530,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,48*
€ 507,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 426,47*
€ 507,50
pro Stück
ab 7 Stück
€ 426,46*
€ 507,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 426,45*
€ 507,48
pro Stück
ab 9 Stück
€ 426,44*
€ 507,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,97*
€ 503,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,90*
€ 493,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
4000830363
ab € 49,81*
Sonstiges
PROMAT
4000830368
ab € 124,45*
Sonstiges
Brockhaus Heuer
100100
ab € 101,52*
Sonstiges
Brockhaus Heuer
100140
ab € 182,66*
Sonstiges
Brockhaus Heuer
100160
ab € 256,56*
Sonstiges
Brockhaus Heuer
100180
ab € 278,49*
Sonstiges
Brockhaus Heuer
100120
ab € 135,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.