Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrreinigungsmaschine R 600 Set 230/50 V/Hz 467min-¹ 690 W f.Rohr-D.20-150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-4000781349
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     19173
EAN/GTIN:
     4004625191736
Suchbegriffe:
Rohr-Reinigungsmaschine
Rohrreinigungsgerät
Rohrreinigungsmaschine
Spiralmaschinen
für Rohre Ø 20 - 150 mm · universell einsetzbar im Innen- und Außenbereich · mit Führungsschlauch ∙ Direktaufnahme von 16 und 22 mm Spiralen · optional Ø 8 und 10 mm mit Adaptermagazin möglich · max. Arbeitslänge 50 m mit Ø 16 mm S-Spirale · max. Arbeitslänge 60 m mit Ø 22 mm S-Spirale · max. Arbeitslänge 10 m mit Ø 8 und 10 mm Spirale · Rechts-/LinkslaufWeitere technische Eigenschaften:· für Rohrreinigungsspiralen: Ø 22 und 16 mm Spiralen· für Rohr-Ø: 20 - 150mm· Spannung: 230 / 50V / Hz· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
60 m mit Ø 22 mm, 50 m mit Ø 16 mm S-Spiralen, 10 m mit Ø 8
Drehzahl:
467 min-¹
Leistungsaufnahme:
690 W
Marke:
ROTHENBERGER
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, rothenberger werkzeugsatz, modul werkzeuge, Installationswerkzeug, Rohrreinigungsmaschinen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
79
€ 4,90*
ab € 1.180,94*
€ 1.347,65*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 1.211,11*
€ 1.379,12*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 1.216,24*
€ 1.385,27*
3 Tage
5
€ 52,95*
ab € 1.320,08*
€ 1.498,64*
Lager 2431
6
Frei Haus
ab € 1.801,28*
€ 1.991,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.991,90*
€ 2.370,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.935,11*
€ 2.302,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.935,10*
€ 2.302,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.935,09*
€ 2.302,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.850,41*
€ 2.201,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.850,40*
€ 2.201,98
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.850,39*
€ 2.201,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.850,38*
€ 2.201,95
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.850,37*
€ 2.201,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.821,54*
€ 2.167,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.801,28*
€ 2.143,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.