| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-4000355331 Herst.-Nr.: 08920-K038 EAN/GTIN: 4008394149035 |
| | |
|
| | |
| teilsynthetisches, nicht wassermischbares Universaltrennmittel · wird bei allen in Betonwerken und im Hochbau gebräuchlichen Schalungsarten angewandt · geeignet für Minergie-Eco (Schweizer Zertifikat für ökologisches Bauen) · kein Verfärben der Betonoberfläche · sparsam im Verbrauch · lösemittel-, wachs- und silikonfrei Farbe heller 1,0 DIN ISO 2049Dichte/15 °C 860 kg/m³ DIN EN ISO 12185Viskosität/20 °C 20,5 mm²/s ASTM D 7042Viskosität/40 °C 10 mm²/s ASTM D 7042 Viskositätsindex 94 ASTM D 2270Pourpoint Flammpunkt > 120 °C DIN ISO 2592 Giscode BTM 20WGK 1Weitere technische Eigenschaften:· Farbe: farblos-gelblich Weitere Informationen: | | Inhalt: | 30 l | Gebinde: | Kanister | Marke: | DIVINOL | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 89,09* | € 110,93* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 107,11* | € 144,86* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 119,65* | € 145,55* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 91,24* | € 145,98* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 226,78* | € 267,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|