| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-3000264152 Herst.-Nr.: 74045 EAN/GTIN: 4005734740457 |
| | |
|
| | |
| sehr schnell erhärtender Montagemörtel · bereits nach sehr kurzer Zeit werden sehr hohe Biegezug- und Druckfestigkeiten erreicht · korrosionshemmend, wasserdichtend · keine Rissbildung · zum schnellen Montieren von Metallankern, Dübeln oder sonstigen Befestigungsmitteln in verschiedenen Untergründen, z. B. bei der Montage von Balkon- und Treppengeländern, Feuerleitern, Scharnieren, Garagentoren, Zaunpfosten, Schalttafeln und -kästen, Neonleuchten, Reklameschildern, Verblendungen, Dachrinnen · zum Verfüllen von Muffenzwischenräumen bei Abflussrohrleitungen · zum Befestigen von Mörtelankern bei hinterlüfteten Naturwerksteinfassaden · mit Prüfzeugnis · Verarbeitungstemperatur: + 5 bis +25 °C · Verarbeitungszeit: ca. 2 min · Lagerfähigkeit ca. 6 MonateWeitere technische Eigenschaften:· Verarbeitungszeit: ca. 2min· Mischverhältnis: 1:3 Raumteile (Wasser/Mörtel)· Verarbeitungstemperatur: +5 bis +25°C Weitere Informationen: | | Inhalt: | 15 kg | Gebinde: | Eimer | Marke: | SOPRO | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Mörtel, Racofix, Schnellmörtel |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 52,95* | ab € 29,27* | € 39,78* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 33,32* | € 49,76* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 37,10* | € 50,11* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 59,85* | € 76,10* | | | | Lager 2431 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 153,93* | € 187,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|