| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-2000227320 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 002200450A EAN/GTIN: 4054773002040 |
| |
|
| | |
| transparent · Rollen à 4 x 50 m · Maßtoleranz ± 5% · VE = 1 Rolle = 200 qm / Preis per Rolle Weitere Informationen: | | Stärke: | 200 µm | Breite: | 4000 mm | Länge: | 50000 mm | Material: | Polyethylen, transluzent | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 71,84* | € 90,78* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 101,00* | € 137,09* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 98,63* | € 137,75* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 113,7234* | € 138,9134* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 125,96* | € 153,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|