Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2424-4306E Herst.-Nr.: 4306E EAN/GTIN: 3130630043065 |
| |
|
| | |
| Register 6-teilig Manila weiß 160g mit verstärkte farbige Taben A+ Weiß Indexseite verstärkt und bedruckbar, gratis mit Kreaman auf www.exacompta.com gelocht und farbige verstärkten Taben Protect'o Format A4+, perfekt geeignet für Prospekthüllen Format et poids : longueur 297 MM largeur 245 MM hauteur : 1 MM Gewicht : 96 G Format et poids Karton : longueur 318.0 MM largeur 254.0 MM hauteur : 65.0 MM Gewicht : 2050.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Trennplatte | Material: | Karton | Verpackung: | Karton | Zertifizierung 1: | FSC Mixte | Zertifizierung 2: | ISO9706 | Farbe: | Weiß | Stärke Deckel: | 0,2 mm | Ablageformat: | DIN A4 MAXI |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Karton-Register, Kartonregister, Papier-Register, Papierregister, Tauenpapier-Register, ordnerregister weiß a4 karton, maxi-register pappe, maxi register, Trennblätter, Organisieren, Trennplatte |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | € 5,50* | ab € 0,68* | € 1,05* | | | | Lager 2424 | | | | 20 | | € 7,50* | ab € 0,80* | € 1,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2424 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 22,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2424 | | Versand: Lager 2424 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 13,00* | € 7,50* | | ab € 23,00* | € 12,00* | | ab € 57,00* | € 20,00* | | ab € 106,00* | € 25,00* | | ab € 166,00* | € 30,00* | | ab € 367,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 13,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|