| |
|
| Artikel-Nr.: 239U-NIL9747 Herst.-Nr.: 9747 EAN/GTIN: 4005337097477 |
| |
|
| | |
| Nilfisk Zylinderschraube M3 x 12 ISO 1207 zn Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 84 Zylinderschraube, DIN EN ISO 1207, ISO 1207, Schlitzschraube DIN 84, Schlitzschraube DIN EN ISO 1207, Schlitzschraube ISO 1207, Schraube DIN 84, Schraube DIN EN ISO 1207, Schraube ISO 1207, Zylinderkopfschraube DIN 84, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderkopfschraube ISO 1207, Zylinderschraube DIN 84, Zylinderschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderschraube ISO 1207, Zylinderschraube ohne Norm, din 84 m3x12, zylinderschraube ohne norm, din 84 m3, Nilfisk-Alto |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 239 | | | | | | € 5,95* | ab € 2,63* | € 3,80* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,08* | € 4,53* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,15* | € 4,53* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 2,93* | € 15,95* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 14,03* | € 19,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 239 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 239 | | Versand: Lager 239 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,95* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|