Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÄRCHER Dachbalken HD 6MPa TB 50 (2.642-703.0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     239U-K2.642-703.0
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.642-703.0
EAN/GTIN:
     4039784658684
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
kärcher ersatzteile

Produktbeschreibung:

Dachbalken HD 6MPa TB 50
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Kärcher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 29.030,35*
€ 30.003,89*
Lager 239
unbekannt
Frei Haus
ab € 30.188,45*
€ 30.474,57*
Preise: Lager 239
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30.474,57*
€ 36.264,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30.264,99*
€ 36.015,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30.188,45*
€ 35.924,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 239
Versand: Lager 239
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.