| |
|
| Artikel-Nr.: 239U-4131600 Herst.-Nr.: 4131600 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| KRÄNZLE WS RP-1400 TS stationärer Hochdruckreiniger Lieferung inklusive: Stahlgewebe-Hochdruckschlauch 10 m NW 8, Sicherheits-Abschaltpistole Starlet mit Schnellkupplung, Edelstahllanze mit Flachstrahldüse und Stecknippel, Wassereingangsfilter Artikeldetails: - Arbeitsdruck: 30-150 bar
- zul. Überdruck: 170 bar
- Wasserleistung: 26 l/min (1560 l/h)
- Motordrehzahl: 1440 U/min
- Gewicht: 100 kg
- elektr. Anschluß: 400V / 14,4 A / 8 kW
Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaltwasser-Hochdruckreiniger, stationäre hochdruckreiniger kränzle, hochdruckreiniger stationär, kaltwasser-hochdruckreiniger 150 bar, Kränzle, Hochdruckreinigungsgerät, Dampfstrahler, professionell, Gewerbe, Industrie, Hochdruckreiniger beheizt |
| | |
| |