Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRÄNZLE LX-RP 1400 TST Hochdruckreiniger mit Schlauchtrommel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KRÄNZLE LX-RP 1400 TST Hochdruckreiniger mit Schlauchtrommel
KRÄNZLE LX-RP 1400 TST Hochdruckreiniger mit Schlauchtrommel
KRÄNZLE LX-RP 1400 TST Hochdruckreiniger mit Schlauchtrommel
Artikel-Nr.:
     239U-409000
Hersteller:
     Josef Kränzle
Herst.-Nr.:
     409000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
hochdruckreiniger kaltwasser

KRÄNZLE LX 1400 TST Hochdruckreiniger

Integriertes Fahrwerk, 20m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch NW 10, Schlauchtrommel, Sicherheits-Abschaltpistole, Sprühlanze mit Edelstahlrohr

Artikeldetails:

  • Arbeitsdruck: 30-160 bar
  • zul. Überdruck: 180 bar
  • Wasserleistung: 22 l/min (1320 l/h)
  • Motordrehzahl: 1440 U/min
  • Gewicht: 100 kg
  • elektr. Anschluß: 400V / 14,4 A / 8 kW
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Kränzle, Hochdruckreinigungsgerät, Dampfstrahler, professionell, Gewerbe, Industrie, Hochdruckreiniger beheizt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.147,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.319,85*
€ 2.760,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.299,52*
€ 2.736,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.213,84*
€ 2.634,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.172,31*
€ 2.585,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.147,55*
€ 2.555,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.