Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruckteleskoplanze 2300mm bis 5600mm für Dachrinnenreinigung mit Dachrinnenlanze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochdruckteleskoplanze 2300mm bis 5600mm für Dachrinnenreinigung mit Dachrinnenlanze
Hochdruckteleskoplanze 2300mm bis 5600mm für Dachrinnenreinigung mit Dachrinnenlanze
Hochdruckteleskoplanze 2300mm bis 5600mm für Dachrinnenreinigung mit Dachrinnenlanze
Artikel-Nr.:
     239-rr5250855kr
Hersteller:
     Maschinox
Herst.-Nr.:
     5250855KR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Lanze
Hochdruckreiniger-Strahlrohr
hochdruckreiniger lanze

Hochdruckteleskoplanze 2300mm bis 5600mm für Dachrinnenreinigung max. 225 bar

Hochdruckteleskoplanze 2300mm bis 5600mm für Dachrinnenreinigung mit Dachrinnenlanze und 3 Stück wechselbaren Hochdruckdüsen 045, 055, 07 (Strahlwinkel 25°)

Artikeldetails:

  • Eingang: M 22 x 1,5 AG (passend z.B. für Kränzle, Kärcher)
  • Ausgang: Handverschraubung M 22 x 1,5 IG
  • mitgelieferte Dachrinnenlanze ist wechselbar, so dass auch andere Lanzen montiert werden können z.B. für Fassaden- oder Dachreinigung
  • max. 225 bar / 100 °C
  • Gewicht: 3,6 kg
  • mit linear montierter HD-Pistole
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Sprühpistole, Wasserpistole, Wasserspritze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 401,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,43*
€ 566,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,97*
€ 525,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,45*
€ 508,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,87*
€ 478,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.