Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrreinigungsdüsenset für Wärmetauscherreinigung 10m mit Minidüse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrreinigungsdüsenset für Wärmetauscherreinigung 10m mit Minidüse
Rohrreinigungsdüsenset für Wärmetauscherreinigung 10m mit Minidüse
Artikel-Nr.:
     239-rr4953340100
Hersteller:
     Maschinox
Herst.-Nr.:
     4953340100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Düsen
Hochdruckreiniger-Rohrdüse
Hochdruckreiniger-Rohrreinigungsdüs...
Hochdruckreinigerdüsen

Rohrreinigungsdüsenset für Wärmetauscherreinigung 10m mit Minidüse

Wärmetauscher in Heizkraftwerken oder Förderleitungen in der Lebensmittelindustrie sind oftmals Rohrleitungen mit einem Durchmesser von 10 bis 12 mm. Um diese innen effektiv von Rückständen und Ablagerungen zu reinigen, benötigt man Rohrreinigungsvorrichtungen mit kleinen Durchmessern und hohen zulässigen Drücken. Die neue Mini-Rohrreinigungsvorrichtung mit einem Düsendurchmesser von nur 9 mm hält sie dem Arbeitsdruck von bis zu 500 bar stand. Die Rohrreinigungsdüse ist aus Edelstahl gefertigt und hat drei Strahlausgänge nach hinten (Vortrieb) und einen nach vorne. Die Mini-Rohrreinigungsdüse wird Ihnen mit einem 15m langen schwarzen Kunststoffschlauch in Nennweite 2 und Anschluss 1/8" AG mit Adapter auf M22x1,5 AG konfektioniert geliefert. Die Vorrichtung ist somit passend für alle gängigen Hochdruckreiniger.

Artikeldetails:

  • Eingang: 1/8" AG und M22x1,5 AG
  • Bohrungen: 3 x hinten, 1 x vorn
  • Düsengröße 03
  • Schlauchlänge 10m
  • ideal kombinierbar mit KRÄNZLE Profi 195 TST
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,49*
€ 192,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,57*
€ 189,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,47*
€ 183,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,25*
€ 177,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,74*
€ 155,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maschinox
S040134
ab € 11,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.