Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte 0,90 m x 1,50 m schwarz/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte 0,90 m x 1,50 m schwarz/weiß
Schmutzfangmatte 0,90 m x 1,50 m schwarz/weiß
Artikel-Nr.:
     239-T13793-1
Hersteller:
     J. & J.
Herst.-Nr.:
     T13793
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten

Schmutzfangmatte 0,90 m x 1,50 m schwarz/weiß

Die Textil-Schmutzfangmatte nimmt ca. 4,5 Liter Feuchtigkeit pro 1m² auf und trocknet dreimal schneller als schnell trocknendes Nylon. Zur einfachen Pflege wird Trockensaugen und Fleckbehandlung mit BUTCHERS Pull Out empfohlen.

Artikeldetails:

  • 0,90 m x 1,50 m schwarz/weiß
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, fußbodenmatte, Schmutzfangmatte, Schmutzmatte, Abstreicher, textil, Abtreter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
J. & J.
PM060080
ab € 18,57*
Zubehör
J. & J.
V060090
ab € 29,30*
Zubehör
J. & J.
PM080100
ab € 30,93*
Zubehör
J. & J.
T137.26
ab € 5,56*
Zubehör
J. & J.
T137.58
ab € 10,29*
Zubehör
J. & J.
T137.93
ab € 25,39*
Zubehör
J. & J.
T137.95
ab € 41,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.