Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOMINO Vollwaschmittel 10 kg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
DOMINO Vollwaschmittel 10 kg
DOMINO Vollwaschmittel 10 kg
Artikel-Nr.:
     239-N-900
Hersteller:
     Niedex
Herst.-Nr.:
     N-900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vollwaschmittel
Waschkapseln
Waschmittel
Waschmittel Kapseln

DOMINO Vollwaschmittel 10 kg

Für 30°C, 40°C, 60°C und 95°C, für den gewerblichen Einsatz. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen !

Artikeldetails:

  • Lieferumfang: 10 kg
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Waschpulver, vollwaschmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Kilogramm (ab € 2,003* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,97*
€ 33,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,83*
€ 33,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,25*
€ 31,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,24*
€ 30,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,10*
€ 29,87
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,03*
€ 23,84
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Niedex
N-910
ab € 19,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.