Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRÄNZLE 10m Hochdruckschlauch NW8 mit Stahleinlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KRÄNZLE 10m Hochdruckschlauch NW8 mit Stahleinlage
KRÄNZLE 10m Hochdruckschlauch NW8 mit Stahleinlage
KRÄNZLE 10m Hochdruckschlauch NW8 mit Stahleinlage
Artikel-Nr.:
     239-44878
Hersteller:
     Josef Kränzle
Herst.-Nr.:
     KR44878
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Schlauch
Hochdruckreinigerschlauch
Kränzle-Zubehör
hochdruckreinigerschlauch dn8

KRÄNZLE 10m Hochdruckschlauch NW8 mit Stahleinlage

KRÄNZLE 10m Hochdruckschlauch NW8 mit Stahleinlage

Artikeldetails:

  • DN8, bis 230bar, schwarz, beiderseits M22x1,5 Handverschraubung
  • passend für alle Kränzle ohne Schlauchtrommel bis 230 bar
  • passend für alle Kränzle bis 230 bar als Verlängerungsschlauch (Hochdruckschlauchverbinder 13286 wird dazu benötigt)
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: kränzle zubehör, hochdruckreinigerschlauch 10m, Kränzle, Hochdruckreiniger, Zubehör, Hochdruckschlauch, Schlauch, Hochdruck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,79*
€ 152,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,88*
€ 149,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,90*
€ 143,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,55*
€ 142,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,95*
€ 121,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
13286
ab € 7,62*
Zubehör
Josef Kränzle
KR12160
ab € 77,23*
Zubehör
Josef Kränzle
KR123202
ab € 77,27*
Zubehör
Josef Kränzle
KR41068
ab € 94,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.