Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Hängetaschen Größe ONE Farbe Hi-vis Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     239-19450-126-222ONE
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19450-126-222ONE
EAN/GTIN:
     5711074894673
Suchbegriffe:
MASCOT
Berufsbekleidung
Latzhose
Arbeitsjacke

Produktbeschreibung:

CORDURA®-Gewebe Verstärkungen an verschiedenen Teilen des Produktes. Anzubringen mit Patentknöpfen. Maße 20 x 24 cm. Passt zu ausgewählten MASCOT® ACCELERATE SAFE-Unterteilen. Material 100% Polyester 190 g/m²
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschuhe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,36*
€ 21,77*
Lager 239
unbekannt
€ 5,95*
ab € 15,44*
€ 21,88*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 15,53*
€ 21,89*
Preise: Lager 239
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 239
Versand: Lager 239
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.