Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Hängetaschen Größe ONE Farbe Hi-vis Rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     239-19050-711-222ONE
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19050-711-222ONE
EAN/GTIN:
     5711074839629
Suchbegriffe:
MASCOT
Berufsbekleidung
Latzhose
Arbeitsjacke

Produktbeschreibung:

Ultimatives Stretchgewebe mit geringem Gewicht und guter Strapazierfähigkeit. Innere Hängetasche mit Druckknopfverschluss. Gefütterte Handytasche und Magnetverschluss. Sehr strapazierfähig und viele Taschen. Kevlar® und CORDURA®-Gewebe Verstärkungen an verschiedenen Teilen des Produktes. Kann beliebig am Gürtel befestigt werden. Zum Anbringen an einem soliden Gürtel, z.B. 0352A-990. Maße 20 x 24 cm. Material 92% Polyester/8% Elasthan 265 g/m²
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschuhe
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 22,45*
€ 30,89*
Lager 239
unbekannt
pro Paket
€ 5,95*
ab € 22,67*
€ 31,03*
18 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,50*
ab € 23,44*
€ 32,05*
Preise: Lager 239
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,03*
€ 36,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,64*
€ 36,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,32*
€ 34,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,13*
€ 33,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,44*
€ 32,65
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,67*
€ 26,98
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 11,335* pro Stück)
Lagerstand: Lager 239
Versand: Lager 239
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.