| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-3359852 Herst.-Nr.: 95.804.00..0000 EAN/GTIN: 4013341087001 |
| |
|
| | |
| SANIT WC-Montageelement INEO IN 80 .mit kleiner Revisionsöffnung, Betätigung von vorn, zum Ein- oder Vormauern vor Massivwand, bestehend aus: verzinktem U-förmigen Element mit 6x Befestigungspunkten, WC-Befestigungsmaterial M 12, mit vormontiertem schwitzwasserisoliertem UP-Spülkasten (CC-80-S-FO-2V-2C), Bautiefe 80 mm, mit 2-Mengenspülung (6-4 l/4-2 l), Werkseinstellung 6 und 3 l, Füllventil Armaturengruppe I, 2-teiliges Eckventil-Anschlussset R 1/2", Befestigungsschelle für Ablaufbogen 4-fach verstellbar, WC-Anschlussbogen 90° DN 90, mit Übergangsmuffe DN 90/100 mit Bauschutz, Bauschutzkasten für Revisionsöffnung kürzbar, inkl. Befestigungsmaterial und Armierungsgewebe |
| | |
| | | |
| | | |
| |