| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-3359420 Herst.-Nr.: 03.954.00..0000 EAN/GTIN: 4013341088251 |
|
|
| | |
| SANIT Urinal-Rohbaukasten mit Urinal Kartuschentechnik .universell einsetzbares Kartuschen-Rohbauset in Kompaktbauweise für handbetätigtes pneumatisches Kartuschenventil oder für Kartuschen-Magnetventil 6 V DC für Infrarot-Elektronik, relative Leitfähigkeit oder HF-Technik, Kunststoff-Rohbaugehäuse 96 x 122 x 72 mm, mit vormontierter revisionierbarer Wasserstrecke, mit Vorabsperrung, mit Bauschutzkasten für Revisionsöffnung kürzbar, mit Befestigungsmaterial, Fließdruck 1-10 bar, Geräuschklasse I, universeller Wasseranschluss R 1/2" Vorabsperrung, Filter- und Ventilkappe mit 8 mm Innensechskant, Zubehör: Urinal Zulaufgarnitur DN 15 Art.-Nr. 03.049.00..0000, Urinal-Absauggeruchsverschluss DN 50 Art.-Nr. 31.408.00..0000, Leerrohr mit Zugschnur Art.-Nr. 03.020.00..0000 |
| | |
| | | |
| |