| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-3358598 Herst.-Nr.: 2400-26439 EAN/GTIN: 4010436264392 |
| |
|
| | |
| CLAGE CEX9 6,6/8,8kW 230V .zur energieeffizienten Warmwasserversorgung geeigneter Zapfstellen, Temperatureinstellung 20 bis 55 °C über Sensortastenbedienfeld mit LED-Anzeige, zwei programmierbare Festwerttasten, Blankdraht-Heizsystem, druckfeste Bauart, geeignet zur Nacherwärmung von vorerwärmtem Wasser, mit Netzleitung, außenliegende Wasseranschlüsse 1/2 " für druckfeste oder drucklose Installation, IP 25, 29,4 x 17,7 x 10,4 cm |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 240,92* | € 292,72* | | | | Lager 2384 | | | | | | € 5,65* | ab € 251,75* | € 302,66* | | | | | | 47 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 253,60* | € 304,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2384 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2384 | | Versand: Lager 2384 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|